品番 : EA800LA-55
品名 : セーフティーゴーグル(調光レンズ/クリアー)
仕様
| レンズカラー | クリアー | めがねサイズ(mm) | A:143、D:38×58 |
|---|---|---|---|
| 曇り止めレンズ | |||
| UV100%カット | |||
| 調光レンズ | |||
| ゴーグルストラップ(調整可能) | |||
| マイクロファイバーポーチ付 | |||
| 紫外線量によりレンズの色が変化する調光レンズ搭載 | |||
| レンズは、最初は薄い色合い(透過率85% V.L.T.)ですが、強い紫外線に当たるとミディアムグレー(透過率25% V.L.T.)へと変化します。 | |||
| 飛散防止ポリカーボネートレンズと防曇コーティングにより、クリアな視界と耐久性を確保します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/18 14:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2164ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
