品番 : EA800LA-61
品名 : ゴーグル(セーフティー/クリアー)
仕様
BOBSTER(ボブスター) | Bugeye | レンズカラー | クリアー |
---|---|---|---|
ポリカーボネートレンズ | |||
曇り止めレンズ | |||
100%UVカット | |||
ゴーグルを付けたままヘルメットをかぶることができます。 | |||
プラスチックフレーム | |||
フレームにソフトフォームパッド付、フィット感に優れています。 | |||
通気孔付 | |||
フレームの通気孔と曇り止めレンズがレンズの曇りを防ぎクリアな視界を提供 | |||
ゴムストラップ調整可能 | |||
ゴムストラップ幅 | 20mm | めがねサイズ | A:約140mm、D:約45×63mm |
重量 | 約40g | 付属品 | 携帯ポーチ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,730 円(税抜)/ 4,103 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/03/29 17:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2263ページ |
代替品
|
拡大