品番 : EA800LW-11
品名 : キャップクリップめがね(クリア)
仕様
| メーカー | エッシェンバッハ光学 | 型番 | 2997-29270 |
|---|---|---|---|
| レンズカラー | クリアー | めがねサイズ(mm) | A:125、D:43×85 |
| 材質 | ポリカーボネート | 紫外線カット率 | 99.9%以上 |
| 重量 | 19g | ||
| 偏光レンズで眩しさを抑えクリアな視界を確保します。 | |||
| クリップ部分の可動域が広く、帽子につけて使用できます。 | |||
| クロス兼用収納袋付 | |||
| 作業中の飛来物や粉塵、液体から目を守る保護グラス | |||
| ガーデニングや芝刈り、スプレー使用時など日常使いにも | |||
| クリップ位置を前にすれば眼鏡と併用可能 | |||
| ※キャップやヘルメットの形状、厚みにより装着できない場合もあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,020 円(税抜)/ 4,422 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/23 21:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2169ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
