品番 : EA800LX-4
品名 : +3.0 シニアグラス
仕様
| メーカー | エッシェンバッハ光学 | 型番 | 2993-1130 |
|---|---|---|---|
| レンズカラー | クリアー | めがねサイズ(mm) | A:135、B:135、C:100、D:32×53 |
| 度数 | +3.0 | 上部度数 | 2.0度 |
| 下部度数 | 3.0度 | UVカット | 99.99%以上 |
| PD瞳孔間距離 | 62mm | 可視光線透過率 | 約78.4% |
| 材質 | レンズ:光学用アクリル樹脂 フレーム:ポリアミド樹脂TR90 |
重量 | 20g |
| 樹脂レンズ | |||
| ブルーライトカット率36.8%以上 | |||
| 手元も1m先もよく見えます。 | |||
| 手元の資料を見ながらのパソコン入力や、図面を見ながらの設計作業に最適です。 | |||
| 目を労わりピントが合いやすく視界が広くとれます。 | |||
| 徐々に度数を変化させることで、 従来のシニアグラスより広い範囲を見ることができます。 | |||
| 累進型のレンズ採用でパソコン等のデスクワークに便利、ブルーライトもカットしています。 | |||
| ソフトケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,970 円(税抜)/ 7,667 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0685ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
