詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800MA-10

品名 : マスク(防塵)

仕様

メーカー トーヨーセフティー 型番 No.1840
捕集効率 95.0%以上 吸気抵抗 80Pa以下
名称 マスク(フィルター1枚付) 排気抵抗 70Pa以下
重量 約84g 様式 しめひも調節式
仕様 面体内面ダブル式(折り返し式)
国家検定合格マスク[区分RS2]
超極細電石不織布を使用したフィルターはミクロのホコリでも吸い寄せられるようにフィルターに付着させます。
このマスクに内蔵しているフィルターはジャバラ式(広げれば6倍)ので、呼吸が楽にでき、粉じんを瞬時に強力キャッチし、使用時間も長持ちします。
フィルター、メリヤス、吸水マット、フィットチェッカーが標準装備されています。
アスベスト吹付作業では使用しないで下さい。
硫化水素ガスには使用できません。
追加説明
カタログ価格

2,650 円(税抜)/ 2,915 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/28 05:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2173ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top