品番 : EA800MA-7
品名 : [EA800MA-3,-4用] 交換用吸水マット(10枚)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.1887 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 【EA800MA-3、-4用】取替え用吸水マット(10個入) | ||
| マスク使用中、呼吸により面体内の水分を吸収し、不快感をなくします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/25 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2173ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA800MA-3 : マスク(防塵・アスベスト対応/ネイビー) |
| 本体 | EA800MA-4 : マスク(防塵・アスベスト対応/ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10枚
