品番 : EA800MF-11
品名 : [DS2/N95] マスク(防塵用/20枚)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 67830 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プロテクガード DS2 レスピレーターマスク 折りたたみ式 | 用途 | 医療・臨床検査 ・医療従事者の呼吸器感染症対策に 一般工場 ・溶接・研磨・切削など、粉じんの発生する作業に |
| 捕集効率 | 95.0%以上 | 吸気抵抗 | 50Pa以下 |
| 吸気抵抗上昇値 | 160Pa以下 | 二酸化炭素濃度上昇値 | 1.0%以下 |
| 使用限度時間 | 14時間 | 入数 | 20枚 |
| 使い捨て式防じんマスク | |||
| 衛生的かつ持ち運びにも便利な個包装 | |||
| クッション性の高いノーズフォーム(鼻当て)で漏れの軽減と快適性を実現 | |||
| しめひもの長さが調整できるシリコン製のアジャスター付き | |||
| プラスチック製ノーズクリップ 金属素材不使用で分別不要 |
|||
| 超音波接着のためステープラー(ホチキス)不使用 金属アレルギーの心配がなく高い耐久性と安全性を実現 |
|||
| 厚生労働省 国家検定規格 DS2合格品 | |||
| 米国NIOSH規格 N95合格品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/01 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
