品番 : EA800MF-2
品名 : マスク(簡易粉塵/30枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
捕集効率 | 97% | 吸気抵抗 | 7.0Pa |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | タテ90×ヨコ175 | 入数 | 30枚入り |
高性能帯電フィルターを使用した4層構造マスク。 | |||
超極細繊維フィルターとプレフィルターにより細かい粉塵を強力に捕集します。 | |||
優れた粉塵補集効果があります。 | |||
口周りの空間を確保するスペースキーパー入り | |||
耳かけ式 | |||
金属フリー | |||
粉じん用簡易マスク |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 18:42現在) |
||||
商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 |
代替品
|
|
|