詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800MF-22D

品名 : マスク(プリーツ型/7枚)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 20PK-AS7M
サイズ 165×90mm 重量 2.6g
材質 本体・フィルター:ポリプロピレン
耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル
ノーズフィッター:ポリエチレン
構造 3層構造
内容量 7枚入り(個包装)
花粉・ハウスダスト対策に!
ぴったりフィットするプリーツ型普通サイズのマスクです。
花粉やウイルス飛沫等を99%カットするフィルターを採用。
側面両端Vカット加工で、ほほとの隙間を低減し、長時間ピッタリフィット!
さらに花粉などの侵入をブロック!
やわらか丸耳ひも採用で耳が痛くなりにくい(耳ひも:丸ひも4mm)
ダブルΩプリーツ加工で口元空間をキープするから会話がラク!
携帯に便利な個包装です。
耳かけタイプ
追加説明
アイコン
カタログ価格

240 (税抜)/ 264 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/07 13:51現在)

商品入数 7 販売単位 PK
カタログページ 2170ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top