品番 : EA800MF-41
品名 : マスク(使い捨て/100枚)
仕様
| サイズ(mm) | タテ90×ヨコ175 | 材質 | マスク:ポリプロピレン、不織布 耳かけ:ウレタンゴム ノーズブリッジ:ポリエチレン |
|---|---|---|---|
| 用途 | 食品加工場などでの衛生管理に。 | 入り数 | 100枚入り |
| 衛生対策用簡易マスク | |||
| 通気性が良く、装着感に優れた衛生対策用マスクです。 | |||
| 耳かけ式 | |||
| 金属フリー(分別廃棄の手間が省けます) | |||
| 顔へのフィット性を良くするノーズブリッジ付 | |||
| 2層構造タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 306 (2026/09/01 18:26現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2170ページ | ||||
代替品
![]() |
|

