詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800MF-44

品名 : 簡易粉塵マスク(曇り防止フィルム付/50枚)

仕様

捕集効率
(メーカー独自測定値)
87% 吸気抵抗 3.3Pa
入数 50枚入
耳かけタイプ
保護メガネ等が曇りにくい
息モレ防止(曇り防止)フィルムでマスク上部からの息モレを、外側・内側両方でブロックします。
ノーズブリッジで顔にぴったりフィット。粉じんの侵入を防ぎます。
超極細繊維フィルターにより優れた捕集性能を発揮します。
スペースキーパーで口元に空間を作ることができ、顔への圧迫・息苦しさを軽減します。
研究室、薬品取扱作業など、保護メガネを使用する場面でその他、メガネを使用される様々な場面で
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/11/01 10:27現在)

商品入数 50 販売単位 箱
カタログページ 2170ページ
ウェブカタログ画像
  • 2025年5月以降順次変更

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top