品番 : EA800MG
品名 : マスク(防臭/5枚)
仕様
| 吸気抵抗 | 2.1mmH2O | 入数 | 5枚入り |
|---|---|---|---|
| 用途 | 石油化学工場、 製薬工場、塗料・塗装工場、自動車修理工場、肥料工場、各種研究所除草・殺虫作業等臭いの発生する作業環境で使える。 | ||
| 強力活性炭により、脱臭吸着効果が抜群です。 | |||
| 特殊な穴アキ不織布を使用しておりますので、ソフトタッチで息苦しさや暑苦しさがありません。 | |||
| 特殊なウレタンフォームに、吸脱着性のよい精製されたクラレケミカルのヤシガラ粉状活性炭を特殊樹脂加工により強固に接着させたものです。 | |||
| アスベストにはご使用にならないで下さい。 | |||
| 硫化水素ガスには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/10/04 18:33現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2170ページ | ||||
