品番 : EA800MH-13D
品名 : マスク(使い捨て/50枚)
仕様
| メーカー | 東京メディカル | 型番 | FG-175Ω |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ソフトマスクEX | サイズ | 175×90mm |
| カラー | ホワイト | 材質 | 高品質不織布 |
| 入数 | 50枚 | ||
| 捕集効率の高い3層フィルターで、花粉・ウィルスを含む飛沫をしっかりガード | |||
| 微粒子捕集効率(PFE) 99% ウイルス飛沫捕集効率(VFE) 99% バクテリア捕集効果率(BFE) 99% (一般財団法人 カケンテストセンターの試験報告書) |
|||
| 口元に広い空間を確保し、頬部分がフィットする理想の立体型 | |||
| 耳かけタイプ。耳に優しい平ゴムを採用。 | |||
| プリーツを広げればフルサイズ、あごの下までカバーします。 | |||
| 日本産業規格 一般用マスク「JIS T 9001」適合審査済み。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 315 (2026/11/21 12:57現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2170ページ | ||||
