品番 : EA800MJ-22
品名 : [N95/M-L] マスク(20枚)
仕様
| サイズ | M/Lサイズ | 吸気抵抗(平均実測値) | 116Pa以下 |
|---|---|---|---|
| 排気抵抗(平均実測値) | 35Pa以上 | 捕集効率 | 95%以上 |
| 入数 | 20枚入り | ||
| 首・後頭部がけタイプ | |||
| N95規格合格品 | |||
| 特殊ネット4層構造で型崩れ軽減 | |||
| 高温下・高湿度下でも型くずれしにくいマスクカップ | |||
| 鼻の形に合わせたノーズブリッジがしっかりフィットし、柔らかなフォーム素材のノーズクッションにより快適さが向上 | |||
| 屋内外での粉塵作業環境での使用に適しています。 | |||
| エラスチックバンド付き | |||
| 100% PVCフリー | |||
| ANSI/ISEA 110-2003 SECTION 7.11.1適合 | |||
| 【使用対象】 油分のない微粒エアゾール(煙霧質) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,740 円(税抜)/ 8,514 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 97 (2026/11/23 02:49現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | BAG | ||
| カタログページ | 2172ページ | ||||
