品番 : EA800MJ-24
品名 : [N 95] マスク(排気弁付/10枚)
仕様
吸気抵抗(平均実測値) | 102Pa以下 | 排気抵抗(平均実測値) | 35Pa以上 |
---|---|---|---|
入数 | 10枚入り | ||
【N95】微粒子用粉じんマスク | |||
首・後頭部がけタイプ | |||
日本人仕様 | |||
高温下・高湿度下でも型くずれしにくいマスクカップ | |||
熱い湿った空気がマスク内にたまらないようにする排気弁付きで、呼吸抵抗が低く涼しく作業できます | |||
柔らかなフォーム素材のノーズクッションにより快適さが向上 | |||
鼻の形に合わせたノーズブリッジは、金属製バンドなしでぴったりシール | |||
100% PVC フリー | |||
マスクカップは溶接作業に伴う高温環境でも型くずれしにくく、ほとんどの溶接作業に使用可能 | |||
使い易い、汎用N95マスクです。 | |||
捕集効率 | 95%以上 | ||
【特長】 ・アメリカNIOSH(国立労働安全衛生研究所)のマスク用規格N95をクリアし認可を受けた、 使い捨てタイプの防塵用高性能マスクです。 Notresistanttooil(耐油性はない) 95%の微粒子(0.3マイクロメートル=3/10000㎜以下)捕集効率~を意味しています。 防塵装置の必要な産業用途のほか結核など、院内感染の防止用途にも用いられています。 NIOSHの定めるマスク用規格の中では、最もベーシックなものです。 ・排気弁付 ・ポリメッシュスケールにより型崩れがしにくく、長持ちします。 ・一体成型加工のノーズブリッジ構造 ・メタルノーズバンドなしで簡単かつ快適にフィットします。 ・顔の輪郭に沿った自然な面体構造が、顔との接点圧力を軽減します。 |
|||
【使用できないもの】 1.ガス、蒸気、アスベスト、サンドブラスト、ペンキスプレー、危険な蒸気 2.未知の物質或は人体に危険を及ぼす物質 3.最大使用濃度を超える物質、或はOSHA(職業安全衛生法・米国)のPEL(許容暴露限界)を10倍した 濃度のもの。 4.油分を含むミスト |
|||
【制約事項】 1.当製品は酸素の供給しませんので、酸素濃度18%未満の場所及び有毒ガスや有毒な蒸気が 発生している場所では、絶対に使用しないでください。 2.身体的ストレス(呼吸困難、めまい、吐き気)がある時は汚染地域に居残らないでください。 3.当製品が破損したり変形したり、正しく装着できない時、或は呼吸が困難になった場合は、 汚染地域から出て、防塵マスクを取替えてください 4.製品改造・変更したり、乱暴に扱ったりしないでください。 5.未使用の防塵マスクは、清潔で乾燥している非汚染地域の箱に保管してください。 6.各地域の規定、及び関連法規に基づいて破棄してください。 7.使用済のマスクは廃棄してください。 |
|||
【取付方法】 1.マスクの鼻側(とがった部分)を指先側に、あご側を手前に持ち、ヘッドバンドを下に垂らしてください。 2.鼻とあごがはまるように取付けてください。 3.上側のストラップを後頭部に、下側のストラップを耳の下を通して首にかけてください。 4.使用前に両手でマスクを押さえ深く域を吸込んでください。マスク内で圧力がかかれば 正しく着用されています。エア漏れがあるなら再調整してください。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
4,670 円(税抜)/ 5,137 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 47 (2024/05/07 07:17現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 2271ページ |