品番 : EA800MJ-42
品名 : [N95/M-L] マスク(快適呼吸型/10枚)
仕様
サイズ | M/L | ||
---|---|---|---|
PVCフリー | |||
首・後頭部がけタイプ | |||
油分を含まない粒子エアロゾルに対するN95防塵機能を有しています。 | |||
通常の防塵マスクに比べ、全体の表面積がほぼ倍になり、排気弁付タイプと同等な呼吸レベルを実現しました。 | |||
マスクの吸排気抵抗を軽減、涼しくより快適に呼吸するための通気を実現。 | |||
ユニークな流線型により、マスク表面が従来の2倍に拡大することによりバルブ無でもマスク内は快適。 | |||
マスクの外側では有害な粉塵やほこりを捕集し、内側では、不快な湿気を外に逃がします。 | |||
金属製ノーズバンドを使用していないため、再調整の必要がなく不快感がありません。 | |||
吸気抵抗(平均実測値) | 40Pa以下 | 排気抵抗(平均実測値) | 35Pa以上 |
入数 | 10枚 | 捕集効率 | 95%以上 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 32 (2024/04/19 11:16現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 2271ページ |
代替品
|
拡大