品番 : EA800MJ-52
品名 : [DS 2] マスク(防塵用/15枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ポリエチレン、天然ゴム | 入数 | 15枚入り |
---|---|---|---|
【DS2】微粒子用粉じんマスク | |||
国家検定合格品 第TM99号区分DS2 | |||
首かけタイプ | |||
マスクを使用しない間、首からぶら下げておくことが可能 | |||
長さ調整可能なゴム製ストラップ | |||
日本人仕様 | |||
高温下・高湿度下でも型くずれしにくいマスクカップ | |||
柔らかなフォーム素材のノーズクッションにより快適さを向上 | |||
100% PVC フリー |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/30 00:15現在) |
||||
商品入数 | 15 | 販売単位 | 箱 |
代替品
|