品番 : EA800MJ-6
品名 : [N 99] マスク
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
排気弁により長時間の連続装着が可能
仕様
吸気抵抗(平均実測値) | 25Pa以上 | 排気抵抗(平均実測値) | 35Pa以上 |
---|---|---|---|
入数 | 1枚入り | ||
【N99】高性能微粒子用粉じんマスク | |||
首・後頭部がけタイプ | |||
熱い湿った空気がマスク内にたまらないようにする排気弁付きで、呼吸抵抗が低く涼しく作業できます | |||
マスクカップは、高温・多湿下でも型くずれしにくく、マスクの形状を維持。 マスクの使用取替え頻度が軽減し、コスト削減にもつながります。 |
|||
柔らかなフォーム素材のノーズクッションにより快適さを向上 | |||
鼻の形状に合わせたノーズブリッジは、金属製バンドなしでぴったりシールします | |||
100% PVC フリー | |||
ANSI/ISEAに規定されている耐高温・耐炎性能を有しほとんどの溶接作業に使用できます | |||
アスベストには使用しないで下さい。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 09:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA800MJ-6 [N 99] マスク |
EA800MJ-6A [N 99] マスク(10枚) |