品番 : EA800MJ-7
品名 : [P100] マスク(微細エアゾール用/5枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
23/09/19 ●吸気抵抗 誤:25Pa以上 正:247Pa以下 (NO.54 963)
仕様
捕集効率 | 99.7%以上 | 吸気抵抗(平均実測値) | 247Pa以下 |
---|---|---|---|
排気抵抗(平均実測値) | 35Pa以上 | 入数 | 5枚入り |
【P100】微粒子用粉じんマスク | |||
首・後頭部がけタイプ(紐の長さ調整可能) | |||
調整機能付きのゴム製ストラップで、ストラップを軽く引くだけで長さが調整ができ快適にフィット | |||
排気弁により長時間連続装着が可能。 | |||
熱い湿った空気がマスク内にたまらないようにする排気弁付きで、呼吸抵抗が低く涼しく作業できます | |||
マスクカップは、高温・多湿下でも型くずれしにくく、マスクの形状を維持。 マスクの使用取替え頻度が軽減し、コスト削減にもつながります。 |
|||
柔らかなフォーム素材のノーズクッションにより快適さを向上 | |||
鼻の形状に合わせたノーズブリッジは、金属製バンドなしでぴったりシールします | |||
油分を含む、或いは油分を含まない微粒子環境下に対し 99.97%の捕集効率を有しています | |||
100% PVC フリー | |||
毒性重金属粉塵環境、薬品製造、原子力発電、製鉄各工程での使用に適しています。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
7,040 円(税抜)/ 7,744 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/24 18:05現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | BAG |
代替品
|