品番 : EA800MM-12A
品名 : [DS2] マスク(防塵用/排気弁付/10枚)
仕様
| 型式 | ハイラック355 | 捕集効率 | 95%以上 |
|---|---|---|---|
| 吸気抵抗 | 50Pa以下 | 排気抵抗 | 36Pa以下 |
| 使用限度時間 | 15時間 | 二酸化炭素濃度上昇値/死積 | 1.0%以下/400cm3以下 |
| しめひも | 2本ひもタイプ | 入数 | 10枚 |
| 使い捨て式防じんマスク | |||
| 国家検定合格品[区分DS2] | |||
| 国家検定合格品(第TM340、TM628号) | |||
| FF(フリーフィット)リップにより密着性が向上し、顔にぴったりフィットします。 | |||
| 休憩時や持ち運び時など、一時的に折りたたむことができます。 | |||
| 呼気によるマスク内のムレを抑えて、呼吸がラクな排気弁付き | |||
| しめひもの長さ調節可能 | |||
| 首・後頭部がけタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,610 円(税抜)/ 3,971 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/10/20 15:25現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※10枚入り
