品番 : EA800MM-3
品名 : [DS1] マスク(防塵用/レディース/10枚)
仕様
| 型式 | ハイラック330 | 捕集効率 | 80.0%以上 |
|---|---|---|---|
| 吸気抵抗 | 45Pa以下 | 排気抵抗 | 45Pa以下 |
| 使用限度時間 | 10時間 | 二酸化炭素濃度上昇値/死積 | 1.0%以下/400cm3以下 |
| しめひも | TKフックタイプ | 入数 | 10枚 |
| FFリップ(フリーフィットリップ) | 面積が広くしなやかで密着性が高く、顔の動きに追随しやすい設計の為、表情の変化によるすき間の発生までも抑えることができます。 | 形状復元構造 | 両面内側を保形ネットで補強しているため、休憩時などで一時的に折り曲げても型崩れしません。 また、一時的に使用しないときにマスクを閉じて、マスク内に粉じんなどが入るのを防ぐことができる為、衛生的です。 |
| 国家検定合格品[区分DS1] | |||
| 休憩時や持ち運び時など、一時的に折りたたむことができます。 | |||
| 国家検定合格品(第TM729号) | |||
| 女性にぴったりの小さい接顔サイズ | |||
| ソフトな装着感のTKフック採用 | |||
| FFリップにより密着性が向上し顔にぴったりフィットします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/07 20:59現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2171ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※10枚入
