品番 : EA800MP-1
品名 : マスク(防塵用)
仕様
| 型式 | 7191DK-03 | 捕集効率 | 99.9%以上 |
|---|---|---|---|
| 吸気抵抗 | 85Pa以下 | 名称 | マスク(フィルター2個付) |
| 排気抵抗 | 35Pa以下 | しめひも | タイプXDB |
| 重量 | 198g以下 | アスベスト作業レベル | レベル2(作業内容による)・レベル3対応 |
| 国家検定合格品[区分RL3、RS3] | |||
| マスクを付けたまま会話ができる伝声器付です。 | |||
| 指定防護係数10 | |||
| 交換フィルターはEA800MP-1Bをご使用ください。 | |||
| 防毒マスク7191DKGとしても使用できます。(吸収缶別売) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,780 円(税抜)/ 8,558 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/08/07 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2173ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA800MP-1B : 交換用フィルター(2個) |
