詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800MP-12

品名 : [RL2] 防塵マスク

仕様

型式 1015-02 捕集効率 95.0%以上(平均98.6%)
吸気抵抗 80Pa以下(平均66Pa) 名称 マスク(フィルター1枚付)
排気抵抗 60Pa以下(平均28Pa) 重量 129g以下(平均113g)
しめひも タイプRB 用途 溶接作業にも使用できます。
※要求防護係数10未満の溶接作業
注意事項 使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。
息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
国家検定合格品[区分RL2]
国家検定合格品(第TM570号)
フィットチェッカー内蔵
フィットチェッカー:レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。
アンダーチン:独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。
シリコーン:肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
ミクロン:RL区分に対応の驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター仕様のマスクです。
追加説明
カタログ価格

2,680 (税抜)/ 2,948 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2026/08/09 15:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2172ページ
ウェブカタログ画像
  • 装着したまま長さ調節が可能

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top