品番 : EA800MP-18
品名 : [RL2] 防塵マスク(アルミコート)
仕様
型式 | 1005R-AL-02 | 捕集効率 | 95.0%以上(平均98.9%) |
---|---|---|---|
吸気抵抗 | 75Pa以下(平均58Pa) | 名称 | マスク(フィルター1枚付) |
排気抵抗 | 52Pa以下(平均29Pa) | 重量 | 165g以下(平均143g) |
しめひも | タイプRB | 注意事項 | 使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする) |
国家検定合格品[区分RL2] | |||
国家検定合格品(第TM543号) | |||
輻射熱のある現場で使用可能なアルミコート加工 | |||
フィットチェッカー内蔵 | |||
独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い補修効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。 | |||
フィットチェッカー:レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。 | |||
アンダーチン:独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。 | |||
シリコーン:肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。 | |||
ミクロン:RL区分に対応の驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター仕様のマスクです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,550 円(税抜)/ 5,005 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/08/24 20:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2232ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA800MP-103 : [EA800MP-16~18用] 替フィルター |