詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800MP-2

品名 : 防塵マスク(全面形)

仕様

型式 1721H-03 捕集効率 99.9%以上
吸気抵抗 115Pa以下 名称 マスク(フィルター2個付)
排気抵抗 60Pa以下 しめひも ゴムハーネスHV型用
重量 554g以下
「石綿障害予防規則」レベル2、3対応
国家検定合格品[区分RL3、RS3]
マスクを付けたまま会話ができる伝声器付です。
交換フィルターはEA800MP-1Bをご使用ください。
安全性の高い全面形
防毒マスク(1721HG・区分L3)としても使用できます。(吸収缶別売)
追加説明
カタログ価格

30,300 円(税抜)/ 33,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/05 00:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2173ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top