品番 : EA800MP-21
品名 : [RL2] 防塵マスク
仕様
| 型式 | 1021R-07 | 捕集効率 | 95.0%以上(平均98.0%) |
|---|---|---|---|
| 吸気抵抗 | 80Pa以下(平均51Pa) | 名称 | マスク(フィルター2個付) |
| 排気抵抗 | 52Pa以下(平均29Pa) | 重量 | 160g以下(平均149g) |
| しめひも | タイプRB | 注意事項 | 使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする) |
| 国家検定合格品[区分RL2] | |||
| 国家検定合格品(第TM545号) | |||
| 薄いフィルタの形状により十分な下方視野を確保できます。 | |||
| アンダーチン:独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。 | |||
| シリコーン:肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。 | |||
| ミクロン:RL区分に対応の驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター仕様のマスクです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,650 円(税抜)/ 2,915 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/08/09 15:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2172ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA800MP-105 : [EA800MP-21,22用] 替フィルター(2枚) |
