品番 : EA800MP-27
品名 : [RS2] 防塵マスク
仕様
| 型式 | 1122R-03 | 捕集効率 | 95.0%以上(平均98.8%) |
|---|---|---|---|
| 吸気抵抗 | 55Pa以下(平均37Pa) | 名称 | マスク(フィルター2個付) |
| 排気抵抗 | 52Pa以下(平均31Pa) | 重量 | 170g以下(平均145g) |
| しめひも | タイプRB | 注意事項 | 使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする) |
| 国家検定合格品[区分RS2] | |||
| 国家検定合格品(第TM209号) | |||
| 低吸気抵抗フィルタの効果をさらに高めるダブルタイプ | |||
| 長時間使用を可能にする低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用のマスクです。 | |||
| アンダーチン:独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。 | |||
| シリコーン:肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,550 円(税抜)/ 3,905 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/09/29 09:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2172ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA800MP-107 : [EA800MP-27用] 替フィルタ-(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
