品番 : EA800MP-33
品名 : [RL2] 防塵マスク(伝声器付)
仕様
| 型式 | 1191D-03 | 捕集効率 | 95.0%以上(平均98.9%) |
|---|---|---|---|
| 吸気抵抗 | 64Pa以下(平均47Pa) | 名称 | マスク(フィルター2個付) |
| 排気抵抗 | 35Pa以下(平均18Pa) | 重量 | 188g以下(平均168g) |
| しめひも | タイプXRB | 注意事項 | 使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする) |
| 国家検定合格品[区分RL2] | |||
| 国家検定合格品(第TM232号) | |||
| アンダーチン:独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。 | |||
| シリコーン:肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。 | |||
| マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,780 円(税抜)/ 5,258 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/07 21:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2172ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA800MP-113 : [EA800MP-33用] 替フィルタ-(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大

