品番 : EA800MR-153
品名 : [EA800MR-51用] プレフィルター(10枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | TR-6600-10 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 29g | 入数 | 10枚入り |
| EA800MR-51用プレフィルターです。 | |||
| フィルターカバーの内側に取り付けると、目詰まりの原因となる大きな粒子を捕集し、ろ過材の寿命を延ばすことができます。 | |||
| お客様の必要に応じて交換してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,450 円(税抜)/ 5,995 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/07 21:09現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2175ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA800MR-51 : 電動ファン付き呼吸用保護具(防爆構造) |
ウェブカタログ画像
拡大
