品番 : EA800MR-154
品名 : [EA800MR-51用] クリーニング保管キット
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | TR-653 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 71g | ||
| EA800MR-51用のクリーニング保管キットです。 | |||
| 本製品を電動ファンとバッテリーへ使用することにより、水洗いが可能となります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/09 15:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2175ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA800MR-51 : 電動ファン付き呼吸用保護具(防爆構造) |
ウェブカタログ画像
拡大
