品番 : EA800MR-2
品名 : 電動ファン付き呼吸用保護具
仕様
| 型式 | BL-100S-05 | ファン性能 | 大風量型 |
|---|---|---|---|
| 捕集効率 | 95.0%以上 | 電源 | 専用リチウムイオン二次電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh) |
| 充電時間 | 約3時間 | 充電可能回数 | 約300回 |
| 用途 | 一般粉じん、トンネル建設工事用 | 漏れ率 | B級(5.0%以下) |
| ろ過材の性能 | PL1 | 重量 | 383g以下(バッテリー含) |
| 公称稼働時間 | 約10時間 | 実勢稼働時間 | 約12~22時間 |
| 電動ファン耐久時間 | 約2,000時間 | ||
| 国家検定合格品(第TP8号) | |||
| 電池・充電器付属 | |||
| 面体部が軽い、バッテリーセパレートタイプです。 | |||
| アンダーチン:独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。 | |||
| シリコーン:肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。 | |||
| 送風効率を向上させ、呼吸追随性能を高めた次世代モデルです。 | |||
| 面体内圧が陽圧を保てなくなるとランプが点滅(フィルタ交換)・点灯(バッテリー交換)してお知らせする内圧監視機能付 | |||
| EA800MR-104を使用すると低濃度のオゾン臭に対応します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,000 円(税抜)/ 52,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/23 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2175ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA800MR-91 : 替バッテリー(電動ファン付き呼吸用保護用) |
| 部品 | EA800MR-103 : [EA800MR-2用]替フィルター |
| オプション | EA800MR-104 : [EA800MR-2用]替フィルター(活性炭配合) |
