品番 : EA800MR-3
品名 : 電動ファン付き呼吸用保護具(伝声器付)
仕様
| 型式 | BL-321S-02 | ファン性能 | 大風量形 |
|---|---|---|---|
| 捕集効率 | 95.0%以上 | 電源 | 3.7Vリチウムイオン二次バッテリー(1100mAh) |
| 充電時間 | 約3時間 | 充電可能回数 | 約300回 |
| 用途 | 一般粉じん、トンネル建設工事用 | 重量 | 252g以下(平均244g) |
| 漏れ率 | B級(5.0%以下) | ろ過材の性能 | PL1 |
| 公称稼働時間 | 約3.5時間 | 実勢稼働時間 | 約5~9時間 |
| 電動ファン耐久時間 | 約2,000時間 | ||
| 国家検定合格品(第TP100号) | |||
| 電池・充電器付属 | |||
| 大風量形コードレスPAPR、最軽量モデルです。 | |||
| 水の侵入を防ぐ、高い防水性「IP55相当」 | |||
| 会話を明瞭にする「伝声器」内蔵 | |||
| 呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能付 | |||
| バッテリーの残量低下を装着中に「お知らせ送風」で警報 | |||
| アンダーチン:独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。 | |||
| シリコーン:肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。 | |||
| 送風効率を向上させ、呼吸追随性能を高めた次世代モデルです。 | |||
| マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。 | |||
| EA800MR-107を使用すると石綿除去作業、インジウム作業、ダイオキシン類対策(レベル1)に対応します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,100 円(税抜)/ 56,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/22 04:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2175ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA800MR-92 : 替バッテリー(電動ファン付き呼吸用保護用) |
| 部品 | EA800MR-105 : [EA800MR-3用] 替フィルター |
| オプション | EA800MR-107 : [EA800MR-3,-6用] 替フィルター(アスベスト対応) |
