品番 : EA800MR-6
品名 : 電動ファン付き呼吸用保護具(アスベスト対応)
仕様
| 型式 | BL-351HX-02 | ファン性能 | 大風量形 |
|---|---|---|---|
| 捕集効率 | 99.97%以上 | 用途 | 石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1) |
| 電源 | 専用リチウムイオン二次電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh) | 充電時間 | 約3時間 |
| 充電可能回数 | 約300回 | 重量 | 343g以下(バッテリー含) |
| 漏れ率 | S級(0.1%以下) | ろ過材の性能 | PL3 |
| 公称稼働時間 | 約8時間 | 実勢稼働時間 | 約8~17時間 |
| 電動ファン耐久時間 | 約2,000時間 | ||
| 国家検定合格品(第TP103号) | |||
| 電池・充電器付属 | |||
| フィルタを付替えて、有機ガスや粉じんが存在する環境で使用できる半面形PAPRです。 | |||
| 水の侵入を防ぐ、高い防水性「IPX4相当」 | |||
| 会話を明瞭にする「伝声器」内蔵 | |||
| 呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能付 | |||
| バッテリーの残量低下を装着中に「お知らせ送風」で警報 | |||
| アンダーチン:独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。 | |||
| シリコーン:肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。 | |||
| 送風効率を向上させ、呼吸追随性能を高めた次世代モデルです。 | |||
| マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。 | |||
| EA800MR-109Aを使用するとダイオキシン類対策(レベル2)に対応します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
60,200 円(税抜)/ 66,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/04 09:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2175ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA800MR-91 : 替バッテリー(電動ファン付き呼吸用保護用) |
| 部品 | EA800MR-107 : [EA800MR-3,-6用] 替フィルター(アスベスト対応) |
| オプション | EA800MR-109A : [EA800MR-6用] 替フィルター(有機ガス対応) |
