品番 : EA800MS-5
品名 : 吸収缶交換マスク(2缶式)
仕様
メーカー | 三光化学工業 | 型番 | G307 |
---|---|---|---|
商品名 | パラマスクⅡ | ||
低濃度ガス用全面一眼式2缶式マスク | |||
国家検定合格(第TN104号) | |||
3点式の締め紐で装脱着が容易 | |||
2缶式なので呼吸が大変楽です。 | |||
アイピース材質 | ポリカーボネート | ||
アイピースは防曇性に優れたペトロイドAFレンズを使用しています。 | |||
吸収缶は別売です。 EA800MS-22~-24、-28よりお選び下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/04/19 08:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2274ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA800MS-22 : 直結式吸収缶(有機ガス用) |
オプション | EA800MS-23 : 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵機能付) |
オプション | EA800MS-24 : 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵機能付) |
オプション | EA800MS-28 : 直結式吸収缶(アンモニアガス用) |
オプション | EA800MS-30 : 直結式吸収缶(有機・酸性ガス用/防塵機能付) |