詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800NA-2

品名 : [DS1] マスク(防塵用/22枚)

仕様

メーカー 3M 型番 8710-DS1Z
捕集効率 80%以上 吸気抵抗 45Pa以下
排気抵抗 45Pa以下 入数 22枚入り
使用限度時間 14時間 仕様 首・後頭部がけタイプ
用途 一般粉じん作業、研磨作業などに
フィット性に優れ、あごを優しく包み込みます。
国家検定合格品[区分DS1]
追加説明
カタログ価格

6,930 円(税抜)/ 7,623 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/31 23:58現在)

商品入数 22 販売単位 箱
カタログページ 2171ページ
ウェブカタログ画像
●入数:22枚
  • ●入数:22枚

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top