品番 : EA800NB-11
品名 : [DS2] マスク(防塵用/排気弁付/10枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 8955JH DS2 |
|---|---|---|---|
| 捕集効率 | 95%以上 | 吸気抵抗 | 70Pa以下 |
| 排気抵抗 | 70Pa以下 | 入数 | 10枚 |
| 使用限度時間 | 13時間 | 仕様 | フックタイプ |
| 様式 | 後頭部フックタイプ | ||
| 速乾性のある薄いフェイスシールが快適な着け心地をサポートします。 | |||
| 立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。 | |||
| よく伸びるしめひもを使用しているため頭や顔への圧迫感が少ないです。 | |||
| アジャスター付で長さが自由に調節可能です。 | |||
| のれん型排気弁が呼吸の熱気やムレを排出します。 | |||
| マスク装着中に汗がベタつきにくくさらっとした装着感が得られます。 | |||
| 金属を使用していないため、廃棄がやすいです。 | |||
| フックタイプなのでヘルメット着用時の着脱も簡単です。 | |||
| カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。 | |||
| 国家検定合格品[区分DS2] | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,530 円(税抜)/ 4,983 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/31 22:27現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2171ページ | ||||
