品番 : EA800NB-2
品名 : [DS2] マスク(防塵用/三面立体構造/1枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 9322J-AURA |
|---|---|---|---|
| 捕集効率 | 95%以上 | 吸気抵抗 | 70Pa以下 |
| 排気抵抗 | 70Pa以下 | 入数 | 1枚入り |
| 使用限度時間 | 19時間 | 仕様 | 首・後頭部がけタイプ |
| 用途 | 金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業に | ||
| のれん型排気弁が呼吸の熱気やムレを排出します。 | |||
| 3面立体構造で携帯・保管時は便利な平面形状、使用時はカップ形状でフィット性に優れます。 | |||
| 便利な折りたたみ式 | |||
| 国家検定合格品[区分DS2] | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
555 円(税抜)/ 611 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 120 (2026/11/08 15:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2171ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
