品番 : EA800NB-4
品名 : [DS2] マスク(防塵・防臭用/排気弁付/10枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 9913JV-DS2 |
|---|---|---|---|
| 捕集効率 | 95%以上 | 吸気抵抗 | 70Pa以下 |
| 排気抵抗 | 70Pa以下 | 入数 | 10枚入り |
| 使用限度時間 | 9時間 | 仕様 | 首・後頭部がけタイプ |
| 用途 | 溶接作業、研磨作業などに。 | ||
| のれん型排気弁が呼吸の熱気やムレを排出します。 | |||
| 全面に配した活性炭フィルターが、有機臭、オイル臭、腐敗臭等の悪臭を効果的に吸着します。 | |||
| ノーズクリップが簡単に曲がり、押し当てるだけで鼻の形に合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。 | |||
| カップ型の防じんマスクは、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。 | |||
| 排気弁付きのため呼気がこもりにくく夏場・冬場の作業環境に適します。 | |||
| 国家検定合格品[区分DS2] | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,410 円(税抜)/ 4,851 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/31 21:42現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2171ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
●入数:10枚

