品番 : EA800NB-6
品名 : [DS2] マスク(防塵用/折りたたみ/20枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 9105J-DS2 |
|---|---|---|---|
| 捕集効率 | 95%以上 | 吸気抵抗 | 50Pa以下 |
| 排気抵抗 | 50Pa以下 | 入数 | 20枚入り |
| 使用限度時間 | 16時間 | 締めひもの固定方法 | ホチキス |
| 仕様 | 首・後頭部がけタイプ | 用途 | 溶接作業、鋳造作業などに |
| 口の周りに空間があり会話がしやすく快適な装着感です。 | |||
| 携帯時には折りたたんでポケットへ収納できて便利です。 | |||
| 呼吸抵抗、排気抵抗も低く、フィルターが大きく広がり口元に空間ができるので、呼吸がラクです。 | |||
| 位置調整タブを両サイドに配置し、マスクの位置調整をしやすくしています。 | |||
| 国家検定合格品[区分DS2] | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/09/19 22:46現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2171ページ | ||||
