詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800ND-1A

品名 : [9211+N95] マスク(10枚)

仕様

メーカー 3M 型番 9211-AURA
捕集効率 95%以上 吸気抵抗 343Pa以下
排気抵抗 245Pa以下 仕様 首・後頭部がけタイプ
入数 10枚入り
個別包装タイプ
のれん型排気弁が呼吸の熱気やムレを排出します。
3面立体構造で携帯・保管時は便利な平面形状、使用時はカップ形状でフィット性に優れます。
米国労働安全衛生研究所(NIOSH)認可のN95マスクです。
追加説明
カタログ価格

3,370 (税抜)/ 3,707 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/09/23 20:30現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 2172ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top