品番 : EA800ND-2A
品名 : [N95] マスク(20枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 8210-N95N |
|---|---|---|---|
| 用途 | 溶接、研磨、金属加工、メンテナンスなどに | 捕集効率 | 95%以上 |
| 吸気抵抗 | 35mmH2O(343Pa)以下 | 排気抵抗 | 25mmH2O(245Pa)以下 |
| 材質 | ポリプロピレン | 重量 | 2631g |
| 仕様 | 首・後頭部がけタイプ | 入数 | 20枚 |
| カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性に優れています。 | |||
| ノーズクリップが簡単に曲がり、押し当てるだけで鼻の形に合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。 | |||
| 排気弁により呼吸がしやすくなっています。 | |||
| スタンダードタイプで、高い粒子捕集効率実現しました。 | |||
| NIOSH N95検定合格品 | |||
| ※製品印字と化粧箱のデザインが順次変更になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/23 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2172ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:20枚
