詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800NH-31

品名 : [フリー] 防毒マスクセット(塗装作業用)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 3M 型番 1200/3311J-55-S1
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ フリー
重量 面体:54g
吸収缶:61g
吸気抵抗 8Pa(面体)
排気抵抗 53Pa(面体) 適用ガス 有機ガス
通気抵抗 162Pa(吸収缶) 除毒能力 162分
使い切りだから衛生的に使える防毒マスクセットです。
有機ガス用の吸収缶3311J-55-S1が同梱されています。
粉じんやミストを伴う作業に効果を発揮します。
吸収缶と面体とのセット製品なので組み合わせを考える手間なく、スピーディーに装着・作業ができます。
粒子捕集効率 97.1%(吸収缶)
軽量で長時間装着しても疲れにくく、また小型なので作業の邪魔になりません。
追加説明
カタログ価格

2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/28 08:40現在)

商品入数 1 販売単位 pk
カタログページ 2174ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top