品番 : EA800NK-10
品名 : フィットテストキット
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | FT-10 |
|---|---|---|---|
| キット内容 | ・フィットテスト用フード×1 ・ネプライザー×2 ・感度テスト用サッカリン液×1 ・フィットテスト用サッカリン液×1 |
※注意※ | 【お客様組立品】 |
| 重量 | 2kg | ||
| マスクの正しい装着を確かめるための安全で確実に密着性の良否が判定できるフィットテストキットです。 | |||
| マスクの選択時や着用訓練時にご活用ください。 | |||
| 使い捨て式防じんマスク、半面形の取替え式防じんマスクの他、半面形の防じん機能を有する防毒マスクにもご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,600 円(税抜)/ 45,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 22:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2175ページ | ||||
