品番 : EA800P
品名 : 370x210mm フェイスプロテクター(クリアー)
仕様
| <セット内容> | EA800P-1(スクリーン)×1 EA800P-2(ヘッドギア)×1 |
用途 | 金属の鋳造、研磨作業、砂吹き、化学薬品を使う作業に最適、上向きの穴あけ作業等 |
|---|---|---|---|
| 頭サイズ | 530~630mm | フェイスガードサイズ | 370×210mm |
| フェイスカラー | クリア | 材質 | ヘッドギア:ポリプロピレン フェイスガード:アセテート、曇り止付 |
| フェイスガードとヘッドギアのセット品 | |||
| ヘッドサイズ調節式 | |||
| メガネをかけたままでも装着可能 | |||
| フェイスガードは上下に可動します。 | |||
| フェイススクリーンはくもり止め仕様 | |||
| ヘルメットの上に装着できません。直接被ってください。 | |||
| 保護フィルムをはがしてご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/13 19:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2163ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA800P-1 : 370x210mm フェイスガード・スクリーン(EA800P用) |
| セット商品 | EA800P-2 : ヘッドギヤー(EA800P用) |
ウェブカタログ画像
拡大
