詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800P-110

品名 : フェイスガード(チタンホルダー/シールド3枚)

仕様

材質 ホルダー:チタン
シールド:PETシート
厚み 0.2mm
重量 ホルダー:約12g
シールド:約14g
付属 ホルダー×1個、シールド×3枚
不特定多数の人と接する仕事の感染対策に!
軽くて強いチタン製ホルダーで、アルコール消毒・紫外線殺菌も可能な商品です。
眼鏡をしたまま装着可能
ホルダーは繰返し使用可能
男女兼用(フリーサイズ)
素材から製造まで、すべてが安心の日本製
考え抜かれた高度な設計により、長時間の装着でも疲れない
フェイスガードサイズ 195×295mm
追加説明
カタログ価格

1,450 (税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2025/06/18 01:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2222ページ
ウェブカタログ画像
  • メーカーロゴ

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top