詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800P-21

品名 : フェイスプロテクター(ヘルメット取付型)

仕様

メーカー トーヨーセフティー 型番 No.1175-C
フェイスガードサイズ 220×245mm 重量 約170g
材質 ポリカーボネート 付属品 ヘルメット取付アダプター3種(溝付用・幅広溝付用・溝無し用)
3種類の取付部品標準装備(溝付用・幅広溝付用・溝無し用)により、さまざまな形状のヘルメットに対応(一部取付け出来ないものもございます。)
特殊ハードコーティング(ポリカーボネート)レンズ使用。
レンズの上げ下げが簡単。
使用しないときはコンパクトに収納可能。
99.9%UVカット
※ヘルメットは別売です。
追加説明
カタログ価格

5,580 円(税抜)/ 6,138 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/07 21:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2164ページ

代替品

EA800P-120
  • 品番

    EA800P-120

  • コメント

    変更点:メーカー、サイズなど

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top