品番 : EA800PA-3
品名 : 330x170mm フェイスガード・スクリーン(スティールメッシュ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
EA800PA-1、(旧)EA800PA-6用替フェイスガード | |||
通気性が高いスチールメッシュタイプ | |||
材質 | スチールメッシュ | サイズ | 330×170mm |
---|---|---|---|
飛散する破片から顔面を保護します |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 19:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA800PA-6 : 330x170mm フェイスガード(スティールメッシュ) |