詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800PA-61

品名 : ヘッドギヤー

仕様

頭サイズ 約52~63cm サイズ 216×241×127mm
カラー
替ヘッドギアー
ラチェット式でサイズ調整可能
追加説明
カタログ価格

2,280 (税抜)/ 2,508 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/09/23 20:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2163ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top