詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800PB

品名 : 防災面(ステンレス製網)

仕様

メーカー トーヨーセフティー 型番 No.1160
頭サイズ(cm) 52~64 フェイスガードサイズ(mm) 300×205
材質 シールド部:ステンレス製(24メッシュ) 
周りは塩ビレザー、ヘッド部:ポリエチレン
重量 199g
仕様 直被型です。(ヘルメットとの併用は不可です。) 様式 シールド上下可動式(任意の位置で止めることはできません。)/ヘッドサイズ調節式
用途 枝はらい、草刈り等飛来物の多い作業時に。
めがねを掛けたまま使用可能です。
飛来物の多い作業に目や顔を守ってくれる。
シールド部分とヘッド部分はスナップ止め式
追加説明
カタログ価格

2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/13 19:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2163ページ
メイン画像
  • メッシュ数

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top