品番 : EA800PB-23
品名 : 溶接用フェイスプロテクター(ヘルメット取付型)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.1430-3G |
|---|---|---|---|
| 用途 | 溶接作業等 | 遮光度 | #3 |
| 材質 | ポリカーボネート | 重量 | 約100g |
| シールドサイズ | 116×175mm | レンズカラー | グリーン |
| 仕様 | ヘルメット取付型 | 注意 | ※絶縁保護具の着用が義務付けられている作業には使用しないでください。 |
| ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけで簡単に取付可能。 | |||
| 紫外線を99.9%カット。 | |||
| 眼鏡をかけたままでも使用可能。 | |||
| くもり止め加工で視界すっきり。 | |||
| 差し込み具にペン差しがついている。 | |||
| レンズの上げ下げが自由に簡単操作。 | |||
| 顔面を大きくガード。 | |||
| ※ヘルメットは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,850 円(税抜)/ 4,235 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 10:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0083ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA800PB-28 : [EA800PB-23用] 交換用プロテクター |
ウェブカタログ画像
拡大
